Beli Heavy Duty Shelving Unit di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Uprights and beams are made of heavy gauge steel with a corrosion resistant powder coated finish. Supplied with rubber feet to protect the floor. Easy interlocking assembly, with just two nuts and bolts, joining one upright frame to the next. Three ways of assembling: one tall rack with 4 shelves, two lower racks, or three sections arranged in a workbench. Additional combinations are possible if you have 2 or more units Each adjustable 430mm deep shelf can take up to 455kg UDL (uniformly distributed load), the rack being fixed to the wall. Images are for illustration purposes onlyatribut:
- Depth (mm): 430
- Type: Heavy Duty Racking
- Width (mm): 1040
- Number of Shelves: 4
- Shelf Capacity (kg): 455
- Height (mm): 1830
- Color: Grey
- Product Number: GRFLEX-361872
- Additional Features: Corrosion Resistant Heavy Gauge Steel Rubber Feet to Protect the Floor Self Assembly: Requires Rubber Mallet To Assembly
- KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Deskripsi:PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
- KRISBOW Additional Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)atribut:
- Shelve Load (kg): 200
- Depth (mm): 600
- Color: Grey
- Height (mm): 2000
- Width (mm): 1740
- Item: Shelving
- Material: Steel
- No. of Shelve: 4
- Type: Light Duty
- Unit Dimensions (mm): 1740x600x2000
- Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang)Deskripsi:Rak arsip Kozure terbuat dari material plat besi yang kuat sehingga dapat menahan beban dengan baik dimana rak arsip ini dapat menahan beban hingga 1200 Kg (1,2 ton). Rak arsip merk Kozure dapat menjadi pilihan tepat bagi Anda yang membutuhkan alternatif tempat penyimpanan dokumen atau arsip-arsip di kantor-kantor Anda sehingga dokumen-dokumen di kantor Anda dapat tertata secara rapi dan terorganisir dengan baik.Rak arsip merupakan satu dari sekian macam furniture kantor yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh file-file atau arsip-arsip kantor dengan penyusunan dokumen secara lateral. Tidak sepeti lemari arsip atau filling cabinet yang memiliki daun pintu dan serba tertutup, rak arsip tidak memiliki daun pintu dan penutup sisi dimana isi dari rak-rak dapat diakses secara langsung baik dari depan ataupun belakang. Untuk menaruh dokumen pada rak arsip maka dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam kotak arsip (odner). Selanjutnya odner yang sudah diisi dokumen-dokumen tersebut diletakkan pada rak arsip dan punggung dari kotak arsip dapat kita beri label sesuai dengan nama jenis dokumen yang kita simpan di dalamnya.atribut:
- Pole color: Blue
- Coating Process: Powder Coating
- Plat Thickness (mm): 0.7
- Color: Orange
- KRISBOW Add Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang)atribut:
- Item: Shelving
- Dimensions (mm): 470x1200x2400
- FLUKE Industrial True RMS Heavy Duty Multimeter (Multitester)Deskripsi:The 87V MAX contains all the trusted features of the most popular digital multimeter used today, the Fluke 87V, and then some. From wet, dusty or dark environments to long days, the 87V MAX was designed to help you finish the most on a work site. It features a unique function for accurate voltage and frequency measurements on variable frequency motor drives (VFDs) and other electrically noisy equipment; using true-rms ac voltage and current for accurate measurements on non-linear signals. Fluke's most rugged digital multimeter. The 87V MAX is built with an IP67 rated, industrial-strength case and a removable holster. The holster doubles as a test probe holder for easier, one-handed operation. This meter is fully waterproof and dust proof keep working reliably no matter where your job takes you.atribut:
- Power: Three AA batteries. 800 hours typical, without backlight
- Size (cm): 6.0x10.1x21.5
- Operating Altitude: 2000 m
- KRISBOW Part Cabinet (Troli Rak Komponen)Deskripsi:Part cabinet 30 drawer 100x40x102cm adalah tempat untuk menyimpan benda-benda berukuran kecil misalnya sparepart. Laci sparepart cocok diaplikasikan dalam lingkup dunia industri, perbengkelan, maupun hobi automotif. Laci sparepart merek krisbow dengan ukuran 100x40x102cm ini memiliki 30 laci. Laci sparepart ini terbuat dari plastik abs dan dibingkai dengan baja sehingga kuat dan tahan lama.atribut:
- Item: Cabinet
- Type: Part Cabinet
- Matlock 5-Shelf Rack (Rak Besi / Rak Gudang)atribut:
- Number of Shelves: 5
- Color: Dark Grey
- monotaro Trolley Folding (Troli Lipat)Deskripsi:Monotaro Platform Hand Truck ini memiliki kapasitas angkat 300kg digunakan untuk membantu anda memindahkan atau mengangkat benda berat yang sulit diangkat tanpa mengunakan tangan atau manual. Bahan material yang digunakan pada alat ini mengunakan frame besi yang kuat sehingga aman untuk melakukan proses pemindahan benda sesuai dengan kapasitas. Untuk proses penyimpanan sangat mudah karena handle pada Troli ini bisa dilipat dan memudahkan anda menyimpan saat alat tidak digunakan.Produk ini juga sering disebut dengan Troli Dorongatribut:
- Body Material: steel
- Caster Material: Gum
- KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Deskripsi:Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
- Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
- Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)atribut:
- Product Type: Folding Trolley
- KRISBOW Diagonal Cutting Pliers (Tang Potong)Deskripsi:Diagonal Cutter Pliers 6inch adalah alat yang digunakan untuk memperbaiki rangkaian listrik. Alat ini berfungsi untuk mengupas dan memotong kabel sehingga sesuai dengan kebutuhan dari rangkaian listrik. Alat ini mempunyai handle yang ergonomis sehingga sangat nyaman saat digunakan, kelebihan lain alat ini yaitu mempunyai permukaan potong yang sangat tajam sehingga dapat melakukan pemotongan dengan cepat dan efisien terhadap kabel listrik. Tang potong ini mempunyai ukuran 6inch. Tang potong sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.atribut:
- Type: Diagonal Cutting Plier
- Applications: Cutting
Daftar Harga Heavy Duty Shelving Unit Terbaru October 2026
| KRISBOW Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang) | Rp1.499.900 |
| Matlock 4-Shelf Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp7.499.900 |
| KRISBOW Basic Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang) | Rp4.499.900 |
| SHUTER Ultra Heavy Duty Cart (Troli Perkakas) | Rp989.900 |
| KRISBOW Digital Multimeter (Multitester) | Rp399.900 |
| SHUTER Workbenches Ultra Heavy Duty (Meja Bengkel) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Additional Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang) | Rp4.999.900 |
| Kozure Heavy Duty Rack (Rak Besi / Rak Gudang) | Rp3.399.900 |
| KRISBOW Add Shelving Steel (Rak Baja / Rak Gudang) | Rp3.899.900 |
| FLUKE Industrial True RMS Heavy Duty Multimeter (Multitester) | Rp19.999.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/itP103952677-8.jpg)
/hkP102138632-5.jpg)
/6jP103950235-3.jpg)
/P101004080-1.jpg)
/60P101517216-4.jpg)
/30P101004108-2.jpg)
/32P103950110-2.jpg)
/74P102095256-3.jpg)
/2tP103950101-3.jpg)
/dqP104703494-1.jpg)
/3jP103952127-6.jpg)
/i1P102138649-13.jpg)
/qnP103175959-1.jpg)

/9gP103951340-6.jpg)
/ivP102049679-5.jpg)
/qeP102139950-5.jpg)
/16P103637042-4.jpg)

/6hP103952233-7.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)